Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Spiralschlauch G1/4"-6x4mm,8mtr. SPK PUN 146/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Detailansicht: Anschluss 2 (schwenkbares Außengewinde mit Knickschutz)
Artikel-Nr.:
     6012C-93583038
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31842
EAN/GTIN:
     4050571637361
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
PU-Spiralschlauch

PUR-Spiralschlauch G1/4"-6x4mm,8mtr. SPK PUN 146/8

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,92*
€ 40,46*
3 Tage
78
€ 8,90*
ab € 31,05*
€ 40,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,80*
€ 41,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.