Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV5412-M5U Magnetventil für S1V, 2x 3/2-Wege (NC/NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Halbmuffenventil (zwei Ventilmagnete)
Exemplarische Darstellung: Halbmuffenventil (zwei Ventilmagnete)
Schaltsymbol: 2x 3/2-Wege Magnetventil mit Luftfeder (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-SV 5412-M5U
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SV 5412-M5U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Kunststoff Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (5/3-Wege: 2 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit: <15 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 0,8 W / Ventilmagnet Schutzart: IP 40 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Ausführung: mit LED-Schaltzustandsanzeige Lieferumfang: Ventil einschließlich Schrauben und Dichtung Hinweis: Diese Ventile können einfach auf einen Ventilplatz eines bestehenden Ventilterminals aufgeschraubt werden um den Funktionsumfang eines Standardterminals zu erweitern oder ein defektes Ventil zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbmuffenventil
Funktion:
2x 3/2-Wege (NC/NO)
Gewinde (2x):
M 5
Code:
U
Durchfluss:
230 L/MIN
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, SV5412-M5U, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Drucktrennungen, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,4241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.