Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSV20DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, Flansch (7,6 x 9,7), Federrückstellung (NC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YSV20DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, Flansch (7,6 x 9,7), Federrückstellung (NC),
YSV20DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, Flansch (7,6 x 9,7), Federrückstellung (NC),
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC) mit Norm-Stecker
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Zeichnung: Anschlussflansch (7,6 x 9,7)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-YSV20 DPSC-D4
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YSV20 DPSC-D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 20 ms Nennweite: 1,1 mm Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (mit Rechteckstecker SY100: IP 40) Lieferumfang: mit Schrauben und Dichtungen Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Ausführung:
Norm-Stecker (Größe 0)
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Anschluss:
Flansch (7,6 x 9,7)
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Durchfluss:
28 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
2,5 W
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 3/2 wegeventil, landefeld 3/2 wegeventil, YSV20DPSC-D4, 3/2-Wege-Magnetventile, Flansch-Ventile, Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten, Micro-Ventile, Mini-Ventile, Pneumatik-Ventile, Reihenleisten für Ventile, Ventil-Reihenleisten, YPC-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,74*
€ 36,23*
Lager 955
299
€ 8,90*
ab € 27,79*
€ 36,35*
€ 3,90*
ab € 28,42*
€ 37,30*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.