| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293592 Herst.-Nr.: 802.51.W210 99 EAN/GTIN: 4014884941836 |
| |
|
| | |
| Hewi Klappsitz Komfort LifeSystem White Edition reinweiß 802.51.W210 99 ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, platzsparend, leicht nach unten und oben klappbar (Fixierung in oberer Stellung), 444 mm breit, 420 mm hoch und 455 mm tief, Sitzfläche 444 mm breit, 380 mm tief, in der Neigung verstellbar, Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm einstellbar (je 30 mm), einfache Montage durch separate Befestigung der Hewi Wandplatte und des Sitzes, verdecktes, korrosionsfreies Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), Sitzfläche und Rückenlehne aus PUR, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Gelenk aus pulverbeschichtetem mattsilbernem Aluminium mit verchromten Designelementen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| |