| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293589 Herst.-Nr.: 802.51.W200 98 EAN/GTIN: 4014884970324 |
| | |
|
| | |
| HEWI Klappsitz Basic LifeSystem White Edition signalweiß 802.51.W200 98 ergonomisch geformter Sitz, Sitzfläche belastbar bis 150 kg, platzsparend, leicht nach unten und oben klappbar (Fixierung in oberer Stellung), 444 mm breit, 317 mm hoch und 455 mm tief, Sitzfläche 444 mm breit, 381 mm tief, in der Neigung verstellbar, Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm einstellbar (je 30 mm), einfache Montage durch separate Befestigung der Hewi Wandplatte und des Sitzes, verdecktes, korrosionsfreies Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), Sitzfläche aus PUR, mit Hygieneöffnung und Wasserablauf, Gelenk aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium mit verchromten Designelementen Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |