Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz 450 Wandkonsole we pulverb. Sitz anthrazitgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 950.51.21190 92 Hewi Klappsitz 450 Wdkonsole we pulverb SiFl anthrazitgrau
HEWI 950.51.21190 92 Hewi Klappsitz 450 Wdkonsole we pulverb SiFl anthrazitgrau
HEWI 950.51.21190 92 Hewi Klappsitz 450 Wdkonsole we pulverb SiFl anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     1498-6001004831
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.21190 92
EAN/GTIN:
     4014884964422
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 450 mm breit · 463 mm tief · 110 mm hoch · entspricht den Anforderungen nach DIN 18040 · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · rutschhemmende strukturierte Sitzoberfläche · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 450mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 450mm· Sitztiefe: 390mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037522602, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 412,55*
€ 476,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 493,49*
€ 569,05*
€ 5,95*
ab € 522,41*
€ 600,92*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,44*
€ 602,97*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,13*
€ 661,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,94*
€ 787,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,93*
€ 775,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,89*
€ 751,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,66*
€ 731,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21090 98
ab € 395,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.20097
ab € 464,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W200 98
ab € 461,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W200 99
ab € 461,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.21092
ab € 556,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.21097
ab € 553,63*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W210 99
ab € 555,53*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W210 98
ab € 558,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.