| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP402003 Herst.-Nr.: 012730699 EAN/GTIN: 4021163159110 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schell Elektronische WT-Armatur MODUS E HD Kaltwasser 12 V chrom Typ HD-K 012730699 Hochdruck Kaltwasser, Netzbetrieb 12 V, ca 430 mm Anschlusskabel mit Stecker Schutzklasse IP 65, inkl. Steckernetzteil 100-240 V, vandalengeschützter Armaturenkörper, Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur, Elektronikmodul mit Programm zur Reichweiteneinstellung und zuschaltbarem Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 20 s/24 h-Spülung), Kartuschenmagnetventil 6 V, flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8" IG x 380 mm mit Vorfilter, Strahlregler, Befestigungsmaterial Waschtischmontage, Durchflussmenge max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck 1-5 bar, Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV, Batteriefachdeckel aus Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |