Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1508530 Herst.-Nr.: 1508530 EAN/GTIN: 4007123170739 |
| | |
|
| | |
| Der Reisestecker in der Farbe Schwarz für die Steckdose ist ideal für Reisen und Urlaub und besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht auch durch folgende Eigenschaften: - Adapter für den Anschluss von Elektrogeräten mit britischem Steckersystem in Ländern mit Schutzkontakt-Steckersystem wie z. B. DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ... (Bitte beachten Sie, dass es in verschiedenen Ländern manchmal mehrere Steckersysteme gibt und dass Brennenstuhl nicht garantiert, dass der Reisestecker für alle Steckersysteme eines Landes geeignet ist.)
- Der steckbare Adapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler.
- Max. Maximale Belastung 13A/250V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennstuhl reiseadapter uk, netzadapter, netzadapter uk, adapter, steckdosenadapter, steckdosen-adapter, adapterstecker, Weltreisestecker, auslandsadapter, adapter ausland, steckdose adapter, brennenstuhl Reisestecker, brennstuhl Reisestecker, adapter brennenstuhl, Reisestecker brennenstuhl, brennenstuhl adapter, brennenstuhl steckdosenadapter, brennenstuhl adapterstecker, brennenstuhl Weltreisestecker, brennstuhl adapter, auslandsadapter brennenstuhl, adapter ausland brennenstuhl, adapter brennstuhl, steckdosenadapter brennstuhl, steckdosen-adapter brennstuhl, steckdosern adapter brennstuhl, auslandsadapter brennstuhl, adapter ausland brennstuhl, adapterstecker brennstuhl, Reisestecker brennstuhl, Weltreisestecker brennstuhl, adapter schwarz, steckdosenadapter schwarz, steckdosen-adapter schwarz, steckdosern adapter schwarz, auslandsadapter schwarz, adapter ausland schwarz, adapterstecker schwarz, Reisestecker schwarz, Weltreisestecker schwarz, steckdosenadapter mit Kinderschutz, auslandsadapter mit Kinderschutz, adapter ausland mit Kinderschutz, Reisestecker mit Kinderschutz, Weltreisestecker mit Kinderschutz, steckdosenadapter kinderschutz, steckdosern adapter kinderschutz, auslandsadapter kinderschutz, adapter ausland kinderschutz, Reisestecker kinderschutz, Weltreisestecker kinderschutz, steckdosenadapter kindersicher, auslandsadapter kindersicher, adapter ausland kindersicher, adapterstecker kindersicher, Reisestecker kindersicher, Weltreisestecker kindersicher, adapter gb - euro, steckdosenadapter gb - euro, steckdosen-adapter gb - euro, steckdosern adapter gb - euro, auslandsadapter gb - euro, adapter ausland gb - euro, adapterstecker gb - euro, reisestecker gb - euro, weltreisestecker gb - euro, adapter euro - gb |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 2,4239* | € 3,3339* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,24* | € 3,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,46* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,52* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,6695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|