Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen BGV A8 L148xB148mm Notausgang Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-3000277432
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     60601
EAN/GTIN:
     4060081026197
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
alle fluchtwegschilder
selbstklebende Folie · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach BGV A8 und DIN 67510
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Breite:
148 mm
Länge:
148 mm
Farbe:
grün/weiß
Ausführung:
Notausgang
Norm:
BGV A8
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Rettungsschild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,90*
€ 5,25*
1 Tag
10
10
€ 5,45*
ab € 3,98*
€ 5,38*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 4,18*
€ 5,58*
1
€ 4,70*
ab € 0,88*
€ 5,94*
Lager 9587
10
10
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
903FHL20
€ 8,02*
Ähnlich
Moedel
903KHL148
€ 7,29*
Ähnlich
Moedel
903KHL20
€ 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.