Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Körperdusche 600ml PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000386476
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4736
EAN/GTIN:
     5715205005815
Suchbegriffe:
Dekon-Dusche
Dekon-Zelt
Dekontaminationsdusche
Dekontaminationskabine
zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 600 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · eignet sich für kleinere Flächen bis zu 6 m² oder für bis zu 3 Personen
Weitere Informationen:
Ausführung:
600 ml
Marke:
PLUM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 124,73*
€ 153,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 129,98*
€ 156,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 126,15*
€ 157,12*
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 162,16*
Lager 9587
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 121,73*
€ 165,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1012087
ab € 20,52*
Zubehör
Ambratec
11689003
ab € 32,38*
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,18*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,32*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.