Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM 4736 Mobile Körperdusche 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM 4736 Mobile Körperdusche 600 ml
PLUM 4736 Mobile Körperdusche 600 ml
PLUM 4736 Mobile Körperdusche 600 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-39976790154
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4736
EAN/GTIN:
     5715205005815
Suchbegriffe:
Dekon-Dusche
Dekon-Zelt
Dekontaminationsdusche
Dekontaminationskabine
Mobile Körperdusche 600ml PLUM zur schnellen und wirksamen Dekontamination von Körper und Oberflächen bei Kontakt mit ätzenden und giftigen Gefahrstoffen, starke Säuren und Laugen, Oxydationsmittel, Formaldehyd, Phenol, organische Lösemittel, Flusssäure und Fluoride · 600 ml mit der hochwirksamen Dekon-Lösung für Haut, Flächen und Bekleidung · eignet sich für kleinere Flächen bis zu 6 m² oder für bis zu 3 Personen
Weitere Informationen:
eClassID:
40030104
HerstellerNr:
4736
Werksnummer:
4000386476
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
110,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mobile Körperdusche
Ausfuehrung:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,20*
€ 162,38*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 129,49*
€ 162,55*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,24*
€ 162,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 169,72*
€ 4,95*
ab € 132,24*
€ 171,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,33*
Zubehör
Plum
4737
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.