Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 950 PKS ISO2936 Innen-6-kant SW10mm L.125mm Abgewinkelte-L.36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000378461
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133158001
EAN/GTIN:
     4013288098122
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzen Schenkeln für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben. Für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10,0 mm
Schenkellänge:
125 / kurz: 36 mm
Marke:
WERA
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,29*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,16*
1
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,20*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133152001
ab € 0,99*
Ähnlich
Wera
05133153001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,52*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.