Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Ladeflächen L1200xB800mm brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9110444430
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12423
EAN/GTIN:
     4017976124230
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
mit 3 Ladeflächen · Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007 · Ladeflächen aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · Tragfähigkeit obere und mittlere Ladefläche 500 kg · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
3
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Etagenhöhe:
283/604/925 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Gesamthöhe:
925 mm
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Servicewagen, Schwerlastwagen, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,27*
€ 749,83*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 666,97*
€ 752,66*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 678,44*
€ 753,37*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,69*
€ 762,29*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 707,22*
€ 770,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,37*
€ 896,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,58*
€ 876,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,39*
€ 851,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,66*
€ 827,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,44*
€ 807,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,48*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,48*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 160,36*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.