Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1420xB1190xH1070mm gelborange Inh.0,75 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-9121444095
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AK 75 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462019799
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
mit Abrollsystem · als Sammel- und Entleerungsbehälter für Betriebsmüll und Produktionsabfälle · über Zugseil vom Fahrersitz aus zu betätigen · nach vollständiger Entleerung Behälter in Ladeposition zurückschwenken · beidseitig bedienbare Ausklinkvorrichtung · Einfahrtaschen für Gabelstapleraufnahme · Sicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken · Mulden-Blechstärke 3 mm mit oberer Randverstärkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
190 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1190 mm
Gesamtlänge:
1420 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Kastenwagen, Muldenkipper, Muldenbehälter, Spänebehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,49*
€ 800,17*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,09*
€ 800,19*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 730,24*
€ 800,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,40*
€ 812,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,86*
€ 814,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,12*
€ 931,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,92*
€ 906,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,93*
€ 885,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,02*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,27*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,11*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,43*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,90*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,10*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,53*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,30*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,12*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 157,33*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 142,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.