Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,25 m³ L1375xB670xH530mm verz.Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9121444603
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKN 250 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462039957
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
69 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
530 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
niedrig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Marke:
BAUER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,97*
€ 484,86*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,86*
€ 484,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 485,14*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,52*
€ 487,56*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 418,63*
€ 496,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,34*
€ 552,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.