Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Stahlbl.silber verz.f.Container 40l VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9136468030
Herst.-Nr.:
     3809
EAN/GTIN:
     4030695038091
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Wertstoffsammler Einsatz
Stahlblech verzinkt · für 40-l-Container – Inhalt ca. 35 l
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
passend für:
Container 40 l
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: var inneneimer 40l, innenbehälter verzinkt, var innenbehälter, Abfalleinsatz, Einsatzbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,50*
€ 68,66*
3 Tage
92
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 70,67*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,17*
€ 72,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 72,40*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 65,466*
€ 85,606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 52,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.