Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H575xB570xT615mm grau/enzianblau 3x120mm Vollauszug ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     9587-9141453276
Herst.-Nr.:
     9991010003
EAN/GTIN:
     4014641094713
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
einfache Montage unter der Arbeitsplatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm mit vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 120 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
570 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Vollauszug
Tiefe:
615 mm
Höhe:
575 mm
Marke:
ANKE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,71*
€ 574,80*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,17*
€ 576,31*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 467,11*
€ 576,85*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,90*
€ 577,94*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,38*
€ 590,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,85*
€ 686,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,23*
€ 626,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.610,14*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.669,80*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.427,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.