Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschn. B900xS9mm schwarz/gelb Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-9149455436
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 41,30*
€ 52,88*
23 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 54,88*
17 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,15*
€ 56,14*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 56,82*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 6,90*
ab € 48,37*
€ 61,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,41*
€ 73,08
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,49*
€ 71,98
pro Meter
ab 3 Meter
€ 60,47*
€ 71,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,21*
€ 69,27
pro Meter
ab 8 Meter
€ 58,20*
€ 69,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,07*
€ 67,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,50*
€ 63,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,37*
€ 57,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 48,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 133,99*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,99*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 165,39*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 49,64*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,95*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,80*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,16*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,44*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,718*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 349,75*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 115,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.