Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 30510 AL, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 3000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA30510AL
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA30510AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
140
Feldlast:
1300
Gewicht:
41,778
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA30510AL, HOFE_HKA30510AL, zerlegt, HKA 30510 AL, 7 Böden 3000 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 233,67*
€ 288,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 237,71*
€ 328,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,33*
€ 424,13*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 343,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 354,57*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 172,56*
Zubehör
Eurokraft
871826
ab € 177,70*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 167,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050L/040
ab € 16,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,41*
Zubehör
Hofe
HZA30510AL
ab € 191,39*
Zubehör
Hofe
HZA30513AL
ab € 226,98*
Zubehör
Hofe
K563010
ab € 131,96*
Zubehör
Hofe
Z583010
ab € 54,57*
Zubehör
Hofe
Z530050
ab € 29,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.