Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer 101 Gr.4 L290mm Kopf-D.35mm Nylon/sehr hart Eschestiel Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05000325001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000325001
EAN/GTIN:
     4013288001382
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Wera Schonhammer: Zweiseitig konische Konstruktion für eine sichere unlösbare Verbindung zwischen Hammerstiel und Kopf. Hammerkopf aus sehr hartem Nylon. Stiel aus hochwertigem Eschenholz. Variabler Einsatz dank nachrüstbarer Schonhammerköpfe. Für Blechbearbeitung · Ausbauarbeiten · Zelt · Hallen- und Messebau.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
36,0 mm
Länge:
290,0 mm
Kopflänge:
102,0 mm
Gewicht:
468 g
Marke:
WERA
Ausführung:
Größe: # 4
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 19,85*
€ 27,42*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 35,18*
1
€ 4,00*
ab € 26,86*
€ 35,44*
Lager 9587
unbekannt
2
€ 6,90*
ab € 30,74*
€ 41,33*
1
€ 4,90*
ab € 30,92*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 82,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05000505001
ab € 11,07*
Ähnlich
Wera
05000510001
ab € 11,94*
Ähnlich
Wera
05000515001
ab € 18,62*
Ähnlich
Wera
05000520001
ab € 16,12*
Ähnlich
Wera
05000530001
ab € 35,87*
Ähnlich
Wera
05000535001
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.