Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 950 PKL ISO2936 Innen-6-kant SW1,5mm L.90mm Abgewinkelte-L.14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05022050001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022050001
EAN/GTIN:
     4013288018779
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge:
90 / kurz: 14 mm
Marke:
WERA
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,01*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,18*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,25*
4 Tage
146
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,25*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022066001
ab € 2,53*
Ähnlich
Wera
05022052001
ab € 0,73*
Ähnlich
Wera
05022054001
ab € 0,86*
Ähnlich
Wera
05022056001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022058001
ab € 1,27*
Ähnlich
Wera
05022060001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera
05022062001
ab € 1,69*
Ähnlich
Wera
05022063001
ab € 1,89*
Ähnlich
Wera
05022064001
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.