Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 967 L Torx TX10 L.85mm Abgewinkelte-L.17mm BlackLaser-Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05024162001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024162001
EAN/GTIN:
     4013288104854
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx wera
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX(r) Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz · auch vor Korrosion · und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Größe:
TX 10
Schenkellänge:
85 mm
für Schrauben:
TORX
Länge L2:
17 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®), stiftschlüssel torx 10, Quergriffschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,96*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,65*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,81*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024163001
ab € 2,26*
Ähnlich
Wera
05024164001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05024165001
ab € 2,48*
Ähnlich
Wera
05024166001
ab € 2,57*
Ähnlich
Wera
05024167001
ab € 2,72*
Ähnlich
Wera
05024168001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera
05024160001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05024161001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.