Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 950 PKL BM ISO2936 Innen-6-kant SW5mm L.160mm Abgewink.-L.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05027106001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027106001
EAN/GTIN:
     4013288095039
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz · auch vor Korrosion · und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,0 mm
Schenkellänge:
160 / kurz: 28 mm
Marke:
WERA
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Kugelkopf
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,05*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,24*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,31*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,37*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,43*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,54*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,26*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.