Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 IMP DC PH3 L.50mm 1/4 Zoll E6,3 Impaktor,DC WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05057657001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057657001
EAN/GTIN:
     4013288157669
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Größe:
PH3
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ E6,3
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
nach DIN ISO 1173-E 6,3
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,71*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,836*
€ 5,486*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,958*
€ 6,052*
1 Tag
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,296*
€ 6,118*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,99*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057656001
ab € 2,758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.