Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3867/1 TS DIN3126-D6,3/ISO1173 Torx TX8 L.25mm VA Torsion 6-kant-Aufn1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05071030001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071030001
EAN/GTIN:
     4013288111043
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX(r) Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden · die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Größe:
TX 8
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX
Antrieb mm:
6,3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,31*
2 Tage
45
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,39*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,65*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071036001
ab € 2,60*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.