Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 800/1 Z DIN3126-D6,3/ISO1173 Schlitz Klingendicke0,5xB4mm L.25mm CV-Molybdän


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05072055001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072055001
EAN/GTIN:
     4013288030467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schraubendreherklinge
Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,0 mm
Schneidenstärke:
0,5 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Schlitz
Norm:
DIN ISO 2380-1
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, bit schlitz 4mm 25mm, bit (schlitz), bit (schlitz) 0,5x4,0, Bits, Schlitzbit, Schraubeinsatz, Schrauberklinge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,85*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,85*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,85*
10
€ 9,80*
ab € 0,5779*
€ 0,9279*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072055001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072057001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072059001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05072061001
ab € 0,35*
Ähnlich
Wera
05072063001
ab € 0,94*
Ähnlich
Wera
05072065001
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.