Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 RH DIN3126-F6,3/ISO1173 Phillips PH2 D.4,2mm L.50mm CV-Mo extrahart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05073956001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073956001
EAN/GTIN:
     4013288157065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hochwertige Bits mit reduziertem Schaftdurchmesser für tiefergelegene Verschraubungen · dadurch Versenkung von Schrauben ohne Oberflächenbeschädigung. Profilierte Version. Extrahart. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kreuzschlitz PH
Größe:
PH 2
Länge:
50 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Kreuzschlitz PH
Modell:
mit reduziertem Schaft
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera bits ph2, bit (phillips), bits ph2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,20*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 4,81*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 4,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 5,26*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380160001
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.