Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckringschlüssel 7781 SW 24mm 14x18mm CV-Stahl WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05078700001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078700001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
einsteckringschlüssel wera
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Aufnahme mm:
14 x 18 mm
Länge:
64 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 32,72*
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 32,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 35,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 40,01*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,68*
€ 46,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.