Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Kreuzschalter 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Kreuzschalter 10A
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Kreuzschalter 10A
Artikel-Nr.:
     9653-2000-7 US
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2000/7 US
EAN/GTIN:
     4011395007402
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kreuzschalter UP-Einsätze
Kreuzschalter 10A
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Breite/Höhe/Tiefe:
71x71x32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Einbautiefe:
32 mm
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
79
€ 9,70*
ab € 9,65*
€ 13,14*
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 9,80*
€ 13,23*
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 13,47*
3 Tage
27
€ 6,40*
ab € 9,92*
€ 13,49*
3 Tage
2958
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0927
ab € 12,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,37*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-0954
ab € 15,22*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2034
ab € 9,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,13*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1012-0-2042
ab € 10,16*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1011-0-0816
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.