Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Kunststoffverschlusschraube M50 IP56 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - WISKA Kunststoffverschlusschraube M50 IP56 RAL7035
Artikeldetailsicht - WISKA Kunststoffverschlusschraube M50 IP56 RAL7035
Artikel-Nr.:
     9653-EVSG50
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060630
EAN/GTIN:
     4007685606301
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Kunststoffverschlussschraube M50x1,5 Polyamid IP56 RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
7035 RAL
Gewindenenngröße metrisch/PG:
50
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Lichtgrau
Schutzart:
56 IP
Weitere Suchbegriffe: Wiska, Kunststoffverschlusschraube, M50
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
40
1
€ 9,70*
ab € 0,26*
€ 0,45*
50
€ 5,00*
ab € 0,3718*
€ 0,5218*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3896*
€ 0,6853*
4 Tage
290
1
€ 6,95*
ab € 0,3935*
€ 0,6893*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,441*
€ 0,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060626
ab € 0,0612*
Ähnlich
Wiska
10060629
ab € 0,20*
Ähnlich
Wiska
10060624
ab € 0,0699*
Ähnlich
Wiska
10060625
ab € 0,0714*
Ähnlich
Wiska
10060627
ab € 0,0911*
Ähnlich
Wiska
10060628
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
10060631
ab € 0,5934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.