Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Whiteboardreiniger
>
Artikel
magnetoplan Whiteboard Zubehör-Set Large
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 969
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
969-12299
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
12299
EAN/GTIN:
4013695002811
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboard Zubehör-Set "Large". Enthält alles, was zum Einsatz und zur Reinigung von weißen Schreibtafeln benötigt wird:
1 magnetoplan Tafellöscher, magnethaftend
100 Blatt Löschpapier
1 Pump-Sprühdose Whiteboard-Reiniger (250 ml)
4 Board- und Flipchartmarker PRO+ in 4 Farben (schwarz, rot, blau und grün)
10 Magnete discofix standard (Ø 30 mm)
1 Dose Universalreiniger (100 g).
... >
Lager 969
>
Flipcharts
>
Flipchart-Zubehör
... >
Lager 969
>
Whiteboards, Glasboards & Schreibtafeln
>
Reinigung
... >
Lager 969
>
Whiteboards, Glasboards & Schreibtafeln
>
Whiteboard-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Whiteboardlöscher
,
Tafelzubehör-Set
,
Zubehörset (Magnettafel)
,
Boardmarker
,
Tafelschreiber
,
Whiteboard-Marker
,
Whiteboard-Pen
,
Whiteboard-Stift
,
Whiteboardmarker
,
Tafelreiniger
,
Whiteboard-Reiniger
,
Whiteboard-Reinigungsschaum
,
Whiteboardreiniger
,
Whiteboard-Zubehörset
,
Whiteboardzubehör
,
Whiteboardzubehörset
,
tafelreiniger 250ml
,
tafelreiniger
,
magnetoplan tafelreiniger
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,83*
€ 33,84*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 25,49*
€ 33,97*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,27*
€ 34,00*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 34,27*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 37,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 969
Versand:
Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,70*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 211,38*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,02*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 151,36*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.191,30*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 576,02*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen