Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1700540 Leiterplattenklemme MKDS3/29 bis 3qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246964130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700540
EAN/GTIN:
     4046356490726
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 29, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 29, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 7,0092*
€ 8,2692*
25
€ 4,98*
ab € 8,1008*
€ 9,2208*
25
Frei Haus
ab € 8,4548*
€ 9,5848*
Lager 96KMA
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 8,7661*
€ 9,8661*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,0764*
€ 10,1964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,8661*
€ 11,74066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7661*
€ 10,43166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 246,6525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
€ 0,447*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
€ 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
€ 0,3951*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
€ 0,9236*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
€ 0,935*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
€ 11,2263*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
€ 2,6776*
Zubehör
Phoenix Contact
1703047
€ 0,1449*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
€ 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.