Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 146508 Stufen-Stehleiter 2x8Stufen H2,00m 10,5kg 30.000V Stufe 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Artikel-Nr.:
     986-0010059
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146508
EAN/GTIN:
     4021103465080
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt "C-Profil'' 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gemäß EN 131. Anzahl/Stufen: 2x8; Höhe: 2,02 m; Gewicht: 13,6 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 458,37*
€ 538,37*
€ 5,95*
ab € 465,68*
€ 548,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 499,86*
€ 590,85*
Frei Haus
ab € 507,18*
€ 594,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 603,81*
€ 701,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,65*
€ 834,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,06*
€ 814,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,28*
€ 800,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,54*
€ 774,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,81*
€ 718,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146506
ab € 359,61*
Ähnlich
Cimco
146510
ab € 511,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.