Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 13DILE-C Hilfsschalter 1S+3Ö Aufbau Federzuganschluss 230259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0045591
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230259
EAN/GTIN:
     4015082302597
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.5 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 3 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILE(E)M-10-C(-G)(…), DILE(E)M-01-C(-G)(…), DILER40(-G)-C, DILER31(-G)-C, DILER22-C, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 53E, 44, 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 13,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,04*
€ 14,25*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 15,22*
1
€ 5,46*
ab € 11,17*
€ 15,94*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,75*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,78*
Zubehör
Eaton
231652
ab € 26,85*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
231660
ab € 27,00*
Zubehör
Eaton
231661
ab € 27,03*
Zubehör
Eaton
231674
ab € 27,02*
Zubehör
Eaton
231676
ab € 26,19*
Zubehör
Eaton
231680
ab € 26,90*
Zubehör
Eaton
231681
ab € 24,98*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 26,91*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 26,06*
Zubehör
Eaton
283438
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
230167
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.