Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben RAMSES 714 A Raumthermostat Ö 4/5L elektron. Aufbau m.Fühler 7140016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben RAMSES 714 A Raumthermostat Ö 4/5L elektron. Aufbau m.Fühler 7140016
Artikel-Nr.:
     986-0175197
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7140016
EAN/GTIN:
     4003468714133
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektronischer Raumtemperaturregler, 10-60°C, externer Temperaturfühler für Fußbodenheizung, Fühlerkabel (IP54), Länge 4m, Schalter Heizen EIN/AUS, externe Absenkung 3,5K oder 2K (zeitgesteuert mit Zeitschaltuhr), Farbe reinweiß, Wandgehäuse, Öffner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
EF011959:
1
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
EF010595:
I
EF006254:
Bimetall
EF024000:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.