Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 411898 Sortimentskasten PSC vario Typ vario-240,0,25kg 240x195x57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 55 4x4-0 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     986-0202624
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     411898
EAN/GTIN:
     5733439136198
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC vario Sortimentskästen mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der Carry-Lite 55-Serie (Rastereinteilung 8 längs x 4 breit), Typ vario-240, 0, 25kg, 240x195x57 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Breite:
195 mm
Tiefe:
57 mm
Mit Tragegriff:
true
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
9
€ 5,45*
ab € 4,78*
€ 6,62*
29 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 6,97*
16 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,25*
22 Tage
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,43*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,96*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
401943
ab € 18,71*
Zubehör
Raaco
104111
ab € 30,23*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,21*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 9,82*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A6-1
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A8-1
ab € 0,89*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A7-1
ab € 1,45*
Zubehör
Raaco
EINSATZ 55 A7-2
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.