Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 401943 Handybox f.PSC Sortimentkästen Gew.1,81kg 376x265x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 401943 Aufbewahrungsbox Quadratisch Schwarz
Cimco 401943 Aufbewahrungsbox Quadratisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0202816
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     401943
EAN/GTIN:
     5733439136259
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Handybox für PSC-Sortimentskästen, stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC- Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 338 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC- Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer Boxen nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (leer): 1,81 kg, Maße: 376x265x310 mm. Ausführung: leer
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
376 mm
Bestückung:
sonstige
Mit Tragegriff:
true
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 18,71*
€ 23,71*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 31,13*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 31,15*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,30*
€ 31,56*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 55,94*
€ 65,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104111
ab € 30,23*
Zubehör
Raaco
136150
ab € 5,21*
Zubehör
Raaco
136198
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
136204
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.