Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170175 Jubilaeums Hartschalen koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0204016
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170175
EAN/GTIN:
     4021103701751
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer-Metro. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, Deckelhalter und Scharniere aus Metall, Kunststoffbodengleiter. Koffer bestückt mit 13 Werkzeugen: 1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm geprüft nach DIN ISO 57456 (-Artikelnr. 17 00731), 1000 V Seitenschneider 160 mm (-Artikelnr. 10 0216), Jokari-Abisolierzange Super 4 (-Artikelnr. 10 0760), Phasenprüfer 120-250 V AC, 3,0/65 mm (-Artikelnr. 11 1280), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm geprüft nach DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (-Artikelnr. 11 7702); 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, geprüft nach DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (-Artikelnr. 11 7704); 1000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm geprüft nach DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (-Artikelnr. 11 7705); 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1,80 mm geprüft nach DIN 7438 (-Artikelnr. 11 7731); 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, 100 mm, DIN 7438; (-Artikelnr. 11 7732); 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ1, 80 mm (-Artikelnr. 11 7741); 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (-Artikelnr. 11 7742) Kabelschere DUOCUT, 160 mm, mit zweistufigem Schneidenbereich (-Artikelnr. 12 0108); JOKARI Kabelmesser mit Hakenklinge, mit einem Ø von 8 - 28 mm (-Artikelnr. 12 1010). Außenmaße B/T/H: 478/398/202 mm; Innenmaß: L/B/H1/H2/H#: 464/355/115/70/185 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Messgeräte:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
4
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,80*
ab € 198,74*
€ 234,67*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 202,38*
€ 238,95*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 215,27*
€ 250,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,41*
€ 254,45*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 264,16*
€ 298,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,88*
€ 355,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.