Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa PL5-111-20F Führungskette Polyamid B111mm Radius 200mm 16025111020


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0217911
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16025111020
EAN/GTIN:
     4025113204875
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Kunststoff-Führungskette PL5 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Max. freitragende Länge:
31 m
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Trennwand:
false
Mit Anschlussset:
false
Innenbreite:
111 mm
Innenhöhe:
34 mm
Außenbreite:
125 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
200 mm
Multiaxiale Bewegung:
false
Anzahl der Verbindungen:
18
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,81*
€ 51,16*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,92*
€ 51,28*
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 52,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 57,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,09*
€ 61,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 61,68*
€ 73,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,57*
€ 72,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 57,41*
€ 68,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,74*
€ 65,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,93*
€ 62,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,09*
€ 56,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16023031005
ab € 23,49*
Ähnlich
Flexa
16024113010
ab € 30,98*
Ähnlich
Flexa
16024113015
ab € 31,01*
Ähnlich
Flexa
16024113020
ab € 30,93*
Ähnlich
Flexa
16024113005
ab € 31,08*
Ähnlich
Flexa
16024113007
ab € 30,99*
Ähnlich
Flexa
16023031010
ab € 23,48*
Ähnlich
Flexa
16023031003
ab € 23,36*
Ähnlich
Flexa
16023031007
ab € 23,45*
Ähnlich
Flexa
16024038007
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024038005
ab € 25,23*
Ähnlich
Flexa
16024048010
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048015
ab € 27,08*
Ähnlich
Flexa
16024048020
ab € 27,09*
Ähnlich
Flexa
16024048005
ab € 27,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.