Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ABR7S21 Relais elektromech. z.Austausch 10mm 24VDC 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S
Artikel-Nr.:
     986-0977706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABR7S21
EAN/GTIN:
     3389110644739
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
5 A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Funktion:
teilelektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
0
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Einbautiefe:
55 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 8,15*
€ 11,64*
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 8,65*
€ 11,97*
1
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,42*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,47*
Lager 986
unbekannt
4
€ 6,50*
ab € 11,60*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.