Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 55.34.9.220.0040 Relais 7A 220VDC Steckan. LED-Anzeige 4We Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129993
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553492200040
EAN/GTIN:
     8012823085111
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 220 V DC, 1 W, 54000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Höhe:
37,2 mm
Breite:
20,7 mm
Tiefe:
27,7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 12,05*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 12,20*
10
€ 5,00*
ab € 11,094*
€ 12,594*
10
Frei Haus
ab € 11,566*
€ 13,086*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 16,22*
€ 17,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 1,18*
Zubehör
Finder
9414
ab € 1,21*
Zubehör
Finder
94P4
ab € 3,52*
Zubehör
Finder
94040
ab € 3,48*
Zubehör
Finder
949430
ab € 3,76*
Zubehör
Finder
9404
ab € 2,24*
Zubehör
Finder
9474
ab € 3,03*
Zubehör
Finder
94842
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
94943
ab € 3,69*
Zubehör
Finder
9454
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.