Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON IS-100/4 Hauptschalter 4p 400V 100A 276285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     986-1375194
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276285
EAN/GTIN:
     4015082762858
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Max. Lampenleistung:
0 W
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Mit Signallampe:
false
Leuchtmittel:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
69,5 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,95*
€ 44,57*
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 62,20*
€ 3,50*
ab € 73,27*
€ 89,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,30*
€ 110,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,79*
€ 130,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.