Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 288-003 Montagesockel f.Leiterplatten grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-003 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Wago 288-003 Klemmenblockzubehör Abdeckprofil
Artikel-Nr.:
     986-1831231
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-003
EAN/GTIN:
     4017332278317
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
europakarte
Montagesockel für Leiterplatten; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Breite:
162 mm
Tiefe:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
7042
Tragschienenmontage möglich:
false
Gehäuseart:
offen
Mit Abschirmung:
false
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
false
Wandmontage möglich:
false
Gehäuse anreihbar:
false
Lüftungsöffnungen vorhanden:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,55*
€ 12,76*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,8451*
€ 13,2451*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 14,10*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,51387*
€ 14,13387*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 14,0497*
€ 20,3497*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3497*
€ 24,21614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9897*
€ 23,78774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7697*
€ 22,33594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4897*
€ 22,00274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,0597*
€ 20,30104
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0497*
€ 16,71914
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-002
ab € 0,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.