Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.536 19" 1HE 6xSchuko 1xGVS Strom 2m Schuko schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 333.536 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Bachmann 333.536 Stromverteilereinheit (PDU) 6 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2157517
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.536
EAN/GTIN:
     4016514019496
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19° Steckdosenleiste Alu 1 HE schwarz mit Überspannungsschutz 6,5kA + Netz- und Frequenzfilter ( GVS ), Profil: ALU 1HE schwarz, 6x Schutzkontaktsteckdosen schwarz Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontakt - Winkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,
Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Kabellänge:
2 m
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit LED-Anzeige:
false
Überspannungskategorie:
3
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
true
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Auswertung:
auf Abstand
Amperemeter:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 91,58*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 101,26*
€ 5,46*
ab € 90,12*
€ 109,20*
€ 3,50*
ab € 90,94*
€ 110,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 109,7423*
€ 131,4423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,4423*
€ 156,41634
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,9323*
€ 154,61944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,4723*
€ 146,93204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,0323*
€ 142,83844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,7423*
€ 130,59334
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.