Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM150 RAC120 Leistungsschütz 3p 75kW 400V AC3 239587


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2177949
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239587
EAN/GTIN:
     4015082395872
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 190 A, gekapselt: Ith= 144 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 400 A, gekapselt: Ith= 360 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 48 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
190 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
33 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
65 A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,24*
€ 376,81*
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 352,31*
€ 380,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,35*
€ 480,29*
Frei Haus
ab € 473,54*
€ 508,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 559,24*
€ 600,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,22*
€ 710,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101487
ab € 144,69*
Zubehör
Eaton
230110
ab € 58,41*
Zubehör
Eaton
230112
ab € 55,47*
Zubehör
Eaton
230113
ab € 55,70*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 110,55*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 135,89*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 153,32*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,70*
Zubehör
Eaton
284768
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 1,00*
Zubehör
Eaton
283463 DILM150-XHIA11
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.