Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN140E SLS-Schalter 1polig E-40A f.Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 1P E-40A,für HS HTN140E
SLS-Schalter 1P E-40A,für HS HTN140E
Artikel-Nr.:
     986-2221507
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN140E
EAN/GTIN:
     3250613303266
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 40A für Hutschienenmontage.SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
E
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 51,70*
€ 65,55*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 53,16*
€ 66,26*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,75*
€ 66,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,97*
€ 67,51*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 63,34*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
HTN116E
ab € 61,47*
Ähnlich
Hager
HTN120E
ab € 61,75*
Ähnlich
Hager
HTN125E
ab € 48,71*
Ähnlich
Hager
HTN132E
ab € 63,62*
Ähnlich
Hager
HTN135E
ab € 51,33*
Ähnlich
Hager
HTN150E
ab € 52,68*
Ähnlich
Hager
HTN163E
ab € 53,42*
Ähnlich
Hager
MCN302
ab € 61,50*
Ähnlich
Hager
MCN306
ab € 35,39*
Ähnlich
Hager
MCN310
ab € 34,20*
Ähnlich
Hager
MCN313
ab € 35,02*
Ähnlich
Hager
MCN316
ab € 17,13*
Ähnlich
Hager
MCN320
ab € 27,26*
Ähnlich
Hager
MCN325
ab € 27,60*
Ähnlich
Hager
MCN332
ab € 37,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.