Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 097855 Universaldübel UX 5x30 R K SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2233889
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097855
EAN/GTIN:
     4006209978559
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Rand:
true
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,97*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,07*
€ 3,04*
5 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,17*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,47*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.