Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCSDMP501L01M12 Magnet Si- Schalter codiert 1Ö+2S 1S gest....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., M12, 0,15m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., M12, 0,15m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., M12, 0,15m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-2463244
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSDMP501L01M12
EAN/GTIN:
     3389119012324
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnet für Reedschalter
XCSDMP Cod. Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Ö + 2 S, 1S Gestuft schaltend, M12, 0,15m Kabel. Lieferung bestehend aus Magneten und Magnet-Sicherheitsschalter, Schutzart IP66, REED-Kontakte. Ue 24 V DC, Ie 100 mA max. Schaltabstand XCSDMC Sao 5 mm, XCSDMP/R Sao 8 mm. Zulassung e, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
SIL gemäß IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Schaltabstand:
20 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,94*
€ 63,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,84*
€ 63,50*
€ 5,95*
ab € 51,34*
€ 63,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,02*
€ 64,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,10*
€ 87,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.