Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg STG 008 Steckdosengehäuse 200x125x122mm 73220801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosengehäuse, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Steckdosengehäuse, grau, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-2483678
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73220801
EAN/GTIN:
     4013902934980
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
links: Vorprägung 2 x M20
rechts: Vorprägung 2 x M20
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25,

bestückt mit:•8 x SCHUKO(R)-Steckdose (frontseitig), 230V
Abmessungen: 250 x 200 x 122mm
Beigefügtes Zubehör: Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,59*
€ 138,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,08*
€ 142,11*
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 145,19*
Frei Haus
ab € 124,53*
€ 151,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 147,7796*
€ 177,9096*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,9096*
€ 211,71242
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,0796*
€ 209,53472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,2896*
€ 200,26462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,7596*
€ 193,68392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,7796*
€ 175,85772
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.