Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7507100 FlatBox 6HE BT 600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7507.100 6U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7507.100 6U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     986-2649540
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7507100
EAN/GTIN:
     4028177551435
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK FlatBox, Wand-/Standgehäuse in FlatPack-Verpackung, mit 482,6 mm (19")-Profilschienen, 6 HE, BHT: 600x358x600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
358 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Mit Erdung:
true
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Rastermaß:
sonstige
Mit Dachblech:
false
Mit Fronttür:
true
Mit Seitenwänden:
true
Zerlegbar:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 215,75*
€ 245,83*
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 215,77*
€ 246,37*
€ 6,78*
ab € 218,82*
€ 248,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 260,82*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 348,51*
€ 389,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,59*
€ 449,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7507760
ab € 3,155*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,57*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 22,71*
Zubehör
Rittal
7507706
ab € 13,17*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 36,17*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,64*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,18*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,69*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,99*
Zubehör
Rittal
5501675
ab € 113,48*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,26*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,66*
Zubehör
Rittal
7507740
ab € 1,735*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 25,13*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.